曜日別特売
AS-600SE(排気ダクト付) パソリナグローブボックス アズワン 33421184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-600SE(排気ダクト付) パソリナグローブボックス アズワン 33421184
AS-600SE(排気ダクト付) パソリナグローブボックス アズワン 33421184

パソリナグローブボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
アズワン品番3-4041-02
内容量1個注文コード33421184品番AS-600SE(排気ダクト付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥168,000

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。

アズワン品番3-4041-02材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)蛍光灯10W 1本ダクト径(Φmm)Φ75mmダクト用(AS-600SEのみ)コンセント仕様-寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×640(ダクト含む)寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)電源AC100V 50/60Hz電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33421184AS-600SE(排気ダクト付)13625030AS-600SE-L画像準備中パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン1台
160,000
税込176,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする