曜日別特売
50ML アルミナるつぼ アズワン 33423381

アルミナるつぼ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33423381品番50ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
容量(mL)50材質アルミナ(Al2O3)純度(%)>99.0アズワン品番1-7745-01硬さHRA85外径×高さH(Φmm×mm)57×46耐熱温度(℃)1500曲げ強さ(MPa)245密度(g/cm3)3.9
注意
※本体にフタは付属していません
※急に冷やしたり加熱したりすると破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33423442
2016-05-07
用途: 金属溶解に使用
建設業・工事業

使用回数、3回目にヒビが入り使用が出来なくなった。

MonotaROからの回答

急に冷やしたり加熱したりすると破損する恐れがあります。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品 : 33423442
2013-07-07
用途: 金属の溶融

説明どおりの製品で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする