※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アルミナ99るつぼ(円柱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
180
180
320
500
600
700
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423616
品番
CYL-90040
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
容量(mL)
180
胴径(Φmm)×高さH(mm)
90×40
材質
Al2O3(純度99%)
アズワン品番
1-8783-01
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm
3
)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA