アズワン
アルミナ95るつぼ 角形
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
130
130
220
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423661
品番
SQU-10025
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
色
ホワイト
容量(mL)
130
アズワン品番
1-8784-01
曲げ強さ(MPa)
300
ロックウェル硬度
80HRA
材質
AL
2
O
3
(純度>96.2%)
密度(g/cm
3
)
3.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×100×25
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×90×19