※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アルミナ99るつぼ ふた
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-8782-17
1-8782-11
1-8782-12
1-8782-13
1-8782-14
1-8782-15
1-8782-16
1-8782-17
1-8782-18
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423747
品番
CRC-300
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
アズワン品番
1-8782-17
タイプ
ふた
仕様
300mL用
材質
Al
2
O
3
(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
ロックウェル硬度
86HRA
体積密度(g/m
3
)
3.9
注意
※フタのみになります。