CC印(ニッカトー)
るつぼ(B型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
155
5
10
15
30
50
100
155
280
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33424212
品番
CW-B4
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
アズワン品番
5-4048-07
容量(mL)
155
外径×高さH(Φmm×mm)
72×59
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO
2
/63%、Al
2
O
3
/31%
仕様
本体のみ
注意
※フタは付属していません