CW-B1(フタのみ) るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー) 33424264

 

CW-B1(フタのみ) るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー) 33424264
CW-B1(フタのみ) るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー) 33424264

るつぼ(B型)用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)30
内容量1個注文コード33424264品番CW-B1(フタのみ)
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
アズワン品番5-4049-04耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ容量(mL)30
注意
※本体は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする