曜日別特売
本体 B02 磁ルツボ(B型) アズワン 33424377

本体 B02 磁ルツボ(B型) アズワン 33424377
本体 B02 磁ルツボ(B型) アズワン 33424377

磁ルツボ(B型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(mL)10アズワン品番6-564-01注文コード33424377品番本体 B02
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
アズワン品番6-564-01化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)32×24仕様本体のみ耐熱温度(℃)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33424395
2021-12-16
用途: アスベスト分析用
株式会社ファーストブレインその他業種

容量的には満足していますが、番号が重なると他のルツボと取り違える事が考えられるため、ある程度の範囲で番号を制限できればよいのですが。

対象商品 : 33424395
2020-04-16
用途: 分析
エコ・アース・エンジニアリング株式会社サービス業

問題なく使用できています。無くなればまた購入します。

対象商品 : 33424456
2014-04-07
用途: 土壌分析における試料乾燥

るつぼとしての通常性能を満たし、耐久性についても現状では問題ありません。
しいて言うならば、刻印されているナンバリングの”かすれ”が少々早いぐらいでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする