アズワン
磁蒸発皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
80
60
70
80
90
110
150
180
容量(mL)
80
30
50
80
120
210
400
750
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33425061
品番
D-80
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
容量(mL)
80
アズワン品番
6-558-03
外径(Φmm)
80
耐熱温度(℃)
1100
化学組成
SiO
2
:34.85%、Al
2
O
3
:59.40%、Fe
2
O
3
:0.39%、TiO
2
:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K
2
O:4.18%、Na
2
O:0.84%