030120-241 SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学) 33427527

SPCなす形フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)1000
適合ジョイントSPC-24
内容量1個注文コード33427527品番030120-241
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。

種別なす形フラスコ容量(mL)1000全高(mm)230最大径(Φ)136口内径(Φmm)×全高(mm)24.0×230適合ジョイントSPC-24TGK品番371-13-57-91材質硼珪酸ガラス-1アズワン品番1-7084-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする