SIBATA(柴田科学)
共通摺合セパラブルカバー 120mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
アズワン品番
1-7802-02
1-7802-01
1-7802-02
1-7802-03
1-7802-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33428473
品番
005720-1
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
枝管:テーパー摺り合せジョイント
TGK品番
371-13-33-02
材質
硼珪酸ガラス1
高さ(mm)
122
ツバ外径FD(Φmm)
150
アズワン品番
1-7802-02
ツバ内径(Φmm)
120