曜日別特売
165×280 バキュームシーラー用ポリ袋 アズワン 33430363

165×280 バキュームシーラー用ポリ袋 アズワン 33430363
165×280 バキュームシーラー用ポリ袋 アズワン 33430363

バキュームシーラー用ポリ袋

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)165×280
内容量1袋(100枚)注文コード33430363品番165×280
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
アズワン品番5-5695-13材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05寸法(mm)165×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33430336
2023-05-17
用途: 真空パック
サービス業

カレー等の匂いは漏れますが実用的。食品保存はもとより低温調理に使えます。

1が参考にしています
2022-12-27
用途: 冷蔵品の真空パック
10時屋教育・研究機関

生ものの真空パック用に購入しました。家庭用のシーラー機のせいだと思いますが、この薄さ(0.5mm)と硬さでは真空パックとならず、空気の残った状態でシールしてしまいます。袋の厚さを確かめてから購入すべきでした。

4が参考にしています
対象商品 : 33430363
2022-03-23
用途: 食品の保存
サービス業

薄手なので柔らかいものの真空に使用しています。角があるものに使用すると穴が開くので、使い分けが必要です。

5が参考にしています
対象商品 : 33430363
2021-12-20
用途: 製品の梱包
有限会社寺本木材工業

非常に綺麗にシールできるので満足しています。リピートで買いました。

対象商品 : 33430363
2021-02-02
用途: レモン栽培にて冷凍保存用に使用、
東 設計工房有限会社

強度その他使い便利はいい、これから何種類かは試してみたい。

1が参考にしています
対象商品 : 33430336
2020-11-21
用途: 食品のパック

若干厚みがないため、温度低めでのシールをお勧めします。
コスパのいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 33430363
2020-02-23
用途: 冷凍食品の簡易梱包
JUNK TACOS飲食業

今まで使っていた物に比べて、価格は1/3。ただしその分、薄手。とはいえ十分使用出来るので不満はなくコスパも良いので、リピートです。

1が参考にしています
対象商品 : 33430336
2020-03-13
用途: 低温調理用のシールパック
製造業

真空パック器でも”ノズル式”の物でなくては使えないので注意。
『その点の説明が無い』ので購入するまで迷った。
いくら安くともそのくらいの説明は必要なんじゃないかな。
薄いので心もとなく感じるが、隅々まで脱気できるので安心感がある。

9が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする