曜日別特売
K-100-2(替刃) バンドソー(K-100)用替刃 ホーザン 33433276

K-100-2(替刃) バンドソー(K-100)用替刃 ホーザン 33433276
K-100-2(替刃) バンドソー(K-100)用替刃 ホーザン 33433276
K-100-2(替刃) バンドソー(K-100)用替刃 ホーザン 33433276

バンドソー(K-100)用替刃

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード33433276品番K-100-2(替刃)
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33433276
2024-02-03
用途: 軽金属切断
運輸・通信業

恐ろしく消耗が早い。
サイズが独自で代替品もないことから、ランニングコストに頭を痛める代物。

対象商品 : 33433276
2020-07-07
用途: バンドソーの予備として常備
有限会社カメラの平松

純正なので商品にはなんの不満もありません。近くではなかなか手に入りません。出荷が早く確実なのでモノタロウで購入しています。

対象商品 : 33433276
2023-07-24
用途: アルミ材の切断

価格が高いのが難点。
機械を買った時に気が付かなかったので仕方なく使ってますが卓上ではない機械でもそれより安いのでもう少しどうにかならないかと思います。
使い勝手は良いので残念なところです。

1が参考にしています
2023-07-24
用途: 材料の切断切り出し
静岡県立浜松工業高等学校教育・研究機関

とにかく折損で消耗率が高すぎる。鉄鋼用で何でも切ってしまうのも問題かもしれないが、アルミ・軟鉄、木材を切るたびに歯を交換はできない。シャフトを数十本切ってもおれないこともあれば、先般は数本で折れた、さすがに出費で心も折れる。

1が参考にしています
対象商品 : 33433276
2021-03-18
用途: 測定用サンプル切断用
製造業

樹脂製品・アルミ製品の切断用に使っていますが、切れ味は良いのですが
定期的に折損し、価格が高いです。もう少し安価にお願いしたい。

対象商品 : 33433276
2019-01-25
用途: アルミ板・鋼板の切削
神奈川県立平塚工科高校

アルミ板・鋼板の切削してケース加工しているが値段の割には消耗が早い

対象商品 : 33433276
2017-01-13
用途: アルミ素材の切断加工
医療・福祉・介護関連業

4mm厚のアルミ素材でも加工可能でした。1mmのアルミ板は紙のように容易に加工が出来ました。

対象商品 : 33433276
2017-11-17
用途: アルミ材の切断

切れ味は良いですが何かの拍子に切れるので買い直すことしばしばです.もっと安くして欲しいです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする