アズワン
両頭グラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33434432
品番
TG-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石寸法(mm)厚さ
19/6.4
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
3000/3600
電源(V)
単相100
定格電流(A)
4
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2(電源)
質量(kg)
9.2
アズワン品番
1-7428-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33434432
TG-151
09918973
TG-151
両頭グラインダー
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1台
¥
18,980
税込
¥20,878
注文コードが変更になりました