アズワン
クーラントデジマチックノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33435787
品番
CD-15PSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。
オートパワーON/OFF機能が付いています。
アズワン品番
6-5700-01
質量(g)
165
測定範囲(mm)
0~150
電源
ボタン形酸化銀電池(SR44)×2個
最小表示量(mm)
0.01
表示
LCD 文字高7.5mm
保護等級
IP67
測定精度(mm)
±0.02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33435787
CD-15PSX
20649676
CD-P15S
クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
¥
19,980
税込
¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です