020200-52A バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学) 33447206

020200-52A バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学) 33447206
020200-52A バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学) 33447206

バイオピペット(ショート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)5
1目盛(mL)0.5
内容量1本注文コード33447206品番020200-52A
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。

仕様
ショート
綿栓止付
アズワン品番1-8621-03容量(mL)51目盛(mL)0.5許容誤差(mL)±0.1先端穴径(mm)2上部外径(Φmm)8材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205ピペットの種類バイオピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33447251
2018-06-04
用途: 農薬

計量するのに使いやすい商品です。
また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする