曜日別特売
DD00101 ドクターダリウス ビーウェル 33447312

ドクターダリウス

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組注文コード33447312品番DD00101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

快適さとホールド感を両立したマジックベルトです。
衝撃をソフトに受け止めるエアークッションを使用しています。
縫製と刺繍部分に超制電性繊維ミシン糸を採用し、衣服や体にたまった静電気を空中にコロナ放電して逃がします。

仕様
最大5mmの衝撃吸収ウレタン
中足骨パット装備(外反母趾予防)
消音設計・エアークッション入りソール
サイズ(cm)25.5~26ブラック材質表地/ソフト合成皮革、裏地/ユニチカ・制菌加工素材サイズM適合場所静電気対策エリア機能静電気防止アズワン品番0-7302-03靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33447312DD0010100381676DD101DD00101 ドクターダリウスDD101 (バンドなし) ドクターダリウス 00381676ドクターダリウスDD101 (バンドなし)ドクターダリウス1組
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33447741
2021-02-27
用途: 診察時に使用
医療・福祉・介護関連業

腰痛持ちで色んな商品を試していましたが、とても良い商品に出会えました。

対象商品 : 33447504
2019-07-31
用途: 室内で設計
建設業・工事業

思たより少し重です、バンドを二本で、をもうすこし幅広い方が履き心地は最高だと思います。

対象商品 : 33447233
2018-05-29
用途: 日常は゛きで使っていますダリウス使って5年以上品数にして7~8足めかな!!
料亭たから 桑原サービス業

日常は゛きで使っていますダリウス使って5年以上いまや手放せないです履き心地も良いし全てに満足しています品数にして7~8足めかな!!。

対象商品 : 33447233
2018-05-24
用途: お散歩日常履き店内のフロワー履きには贅沢かなと思いつつ高級感が受けて大評判になってます
料亭たから 桑原サービス業

もう少し小さめまで有ればグレイトです外反母趾の私が愛用しています64歳女性。

対象商品 : 33447312
2014-05-30
用途: 日常の移動
有限会社自動制御システム

最初は、疲れました。
慣れると、フィット感が良い。

対象商品 : 33447391
2013-03-20
用途: 普段使いに最高です!

足の右左が微妙にサイズが違うので、微調節出来るこのスリッパにしました。
足のむくみやすい人や一日中立ち仕事の人には最高の一品です。
病院の仕事やお店の受付など、満足の一品になるでしょう。
履いたらリピートしたくなります。
ちなみに、五足目です(*^_^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする