マルエム[理化学・容器]
ディスポピペット(ガラス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(100本)
1ケース(100本)
1ケース(50本)
容量(mL)
3
1
2
3
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
33448597
品番
3ml
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
アズワン品番
6-281-03
容量(mL)
3
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
230
胴径(Φmm)
8
上部外径(Φmm)
8
先端外径(Φmm)
3
ピペットの種類
ディスポーザブルピペット