アズワン
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ホワイト
サイズ
L
3L
LL
L
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33449771
品番
AS203C
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,031
販売価格(税別)
¥
4,574
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
総丈(cm)
66
表面抵抗値(Ω)
10
7
裄丈(cm)
82
アズワン品番
2-8303-13
生地
帝人ファイバー
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。