AS203C 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン 33449875

AS203C 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン 33449875
AS203C 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン 33449875

無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード33449875品番AS203C
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,031
販売価格(税別)
4,574
ホワイトサイズL胸囲(cm)118グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%総丈(cm)66表面抵抗値(Ω)107裄丈(cm)82アズワン品番6-7524-13生地帝人ファイバー
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33449762
2019-02-18
用途: 組立検査作業時

クリーンルーム内で着用するため社内人数分購入しました。
着やすいデザインで、抵抗なく着用してもらえています。
体の大きい人にも着れるサイズがあったのも助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする