アズワン
無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
サイズ
LL
3L
LL
L
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33450067
品番
AS304A
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72~100
総丈(cm)
109
アズワン品番
6-7525-12
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。