アズワン
リストストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コード長さ(m)
約3
約1.8
約3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33453874
品番
BHO-01M-L11A
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コード長さ(m)
約3
寸法(mm)
23×31×6
トラスコ品番
828-6293
質量(g)
約45
コード
あり
アズワン品番
1-5254-02
材質(バンド)
導電性PVC