サンプラテック
ホールピペット(PP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
5
5
10
20
50
25
100
全長(mm)
270
270
418
521
675
552
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33455213
品番
5ML
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
319
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
270
容量(mL)
5
アズワン品番
6-284-01
上部外径(Φmm)
6
ピペットの種類
ホールピペット