サンプラテック
ホールピペット(PP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
10
5
10
20
50
25
100
全長(mm)
418
270
418
521
675
552
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33455247
品番
10ML
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
418
容量(mL)
10
アズワン品番
6-284-02
上部外径(Φmm)
6
ピペットの種類
ホールピペット