※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
ステンレス導電シェルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
奥行(mm)
438
438
588
738
幅(mm)
1488
0588
0888
1188
1488
1788
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33455685
品番
RB4-15045E
参考基準価格(税別)
¥101,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8935-06
幅(mm)
1488
寸法(mm)
1488×438×1800
質量(kg)
40
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
438
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000