曜日別特売
注射器用 大 注射器用ブラシ 石井ブラシ産業 33456254

注射器用ブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)295
直径(Φmm)30
毛丈(mm)80
内容量1本注文コード33456254品番注射器用 大
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
適合器具注射器材質(毛)馬・特製両毛全長(mm)295毛丈(mm)80直径(Φmm)30材質柄/木、芯/鋼線サイズアズワン品番4-053-03全長×直径×毛長(mm)295×30×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33456184
2023-06-22
用途: バイクのブレーキのマスターシリンダーの洗浄時
その他業種

本来の使い方ではないようですが、長さも太さも丁度良いサイズで使い勝手が良かった。

対象商品 : 33456412
2020-11-07
用途: 化学実験用の硝子器具の洗浄
教育・研究機関

先にたっぷりのブラシがついていて,硝子器具に傷が付きません。ほかのブラシでは,針金が切っただけの先のものも多く,ガラスを傷つけてしまうことが多いです。

対象商品 : 33456184
2016-02-26
用途: 水筒の洗浄用として

先端の細いブラシが使いやすい。

対象商品 : 33456412
2015-11-02
用途: 試験管、サンプル管の洗浄
国立大学法人電気通信大学

1本増量のラボランパックはお得感があり、いつもお世話になっています。
普段使用している試験管、サンプル管にちょうど良い形状なので便利に使っています。

対象商品 : 33456184
2014-04-17
用途: 「テルミー冷温器」の洗浄
麗身

太さが丁度いい.先端の毛がもう少し短いと細い管に入っていき易いのですが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする