瓶洗用両毛 10号 瓶洗用ブラシ 石井ブラシ産業 33456394

瓶洗用両毛 10号 瓶洗用ブラシ 石井ブラシ産業 33456394
瓶洗用両毛 10号 瓶洗用ブラシ 石井ブラシ産業 33456394

瓶洗用ブラシ

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(11本)
全長(mm)515
直径(Φmm)100
毛丈(mm)100
内容量1袋(11本)注文コード33456394品番瓶洗用両毛 10号
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
適合器具材質(毛)馬・特製両毛全長(mm)515毛丈(mm)100直径(Φmm)100仕様瓶洗用両毛 10号材質柄/木、芯/鋼線アズワン品番9-840-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33456114
2024-01-12
用途: ビール瓶の洗浄

ビール瓶を洗浄するのに使っています。
大変使いやすく満足しています。

対象商品 : 33456087
2024-01-03
用途: ビン内部の洗浄
学校法人常翔学園

使用した結果、内部は良く取れるが、毛が所々抜けてごみになる場合がある。

対象商品 : 33456114
2021-09-21
用途: 瓶の洗浄に使います。
教育・研究機関

やや毛が柔らかめですが都合よく使えています。耐久性はまだわかりませんがモノタロウの製品ですし期待できると思っています。

対象商品 : 33456114
2020-11-25
用途: 瓶の内側を洗う
その他業種

サンウォーターやムーンウォーターを作るための瓶の内側の水滴がなかなか乾かず、水しか入れていないものの、カビなど不衛生ではと心配になり、こちらの商品に辿り着きました。毛は手触りが良く滑らかで、洗うのに十分しっかりしており、気持ちよくスッキリ洗えました。瓶底を洗う毛束も付いていて使い勝手が良いです。天然素材なので安心なのも気に入っています。瓶用のブラシは街中のお店ではなかなか見つけられないので、良いものに出会えて嬉しいです。しかも、注文した翌日の朝に届き、助かりました。

対象商品 : 33456087
2020-07-29
用途: お茶ポット、ペットボトル等台所用洗浄ブラシ

500mlペットボトルを洗うのにはベスト。
だが、1.5Lの縦長お茶用ポットには少し短かった。
耐久性は未知数。

対象商品 : 33456157
2015-12-25
用途: 工場内の機械清掃

ホコリと糸クズの多い工場内の機械清掃用に柄が長く硬いブラシを探しておりました。バッチリ満足ですのでまた消耗したら購入させてもらいます。

対象商品 : 33456157
2015-10-27
用途: ビール瓶の洗浄

大きくて使い易くて綺麗に洗浄出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする