EXC8693 静電気防止バッグ アズワン 33457724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気防止バッグ

商品レビューを投稿する
内寸法(mm)254×356
アズワン品番6-8336-04
内容量1ケース(100枚)注文コード33457724品番EXC8693
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,691
販売価格(税別)
18,810

内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。

内寸法(mm)254×356厚さ(mm)約0.08~0.09抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下仕様オープン型材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm透過率(%)(光)30以上アズワン品番6-8336-04特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする