曜日別特売
2号 スピニングボトルブラシ アズワン 33457907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピニングボトルブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード33457907品番2号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,710

クランク回転タイプの洗浄ブラシです。
ボトル、瓶の洗浄に効果的です。

アズワン品番7-5655-01材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)全長(mm)350直径(Φmm)70毛材ナイロン・針金毛幅(mm)70全長×毛径×毛幅(mm)350×70×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする