曜日別特売
中 フラスコブラシ アズワン 33458144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラスコブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)340
毛丈(mm)100
内容量1本注文コード33458144品番
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,701
販売価格(税別)
2,455

フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。

アズワン品番7-4030-02毛材豚毛材質(柄部)塩ビ寸法(mm)340×100(柄長×毛長)全長(mm)340サイズ毛丈(mm)100適合フラスコ500mL~2L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33458101
2014-12-10
用途: 実験器具の洗浄

使いやすく、効果が高い。通常のブラシでは届きにくい部分にもよく届いて気持ちよく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする