曜日別特売
- 平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン 33458397

- 平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン 33458397
- 平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン 33458397
- 平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン 33458397

平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)25
1目盛(mL)0.1
内容量1本注文コード33458397品番-
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,790
販売価格(税別)
38,900

JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し)
容量精度・ロットNo本体表記

容量(mL)251目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.03アズワン品番1-8581-02
注意
※瓶は付属しておりません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする