- 平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン 33458512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン 33458512
- 平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ アズワン 33458512

平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)25
1目盛(mL)0.1
内容量1本注文コード33458512品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,600

JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し)
容量精度・ロットNo本体表記

容量(mL)251目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.03アズワン品番1-8581-05
注意
※瓶は付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする