アズワン
タイトボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
2700
260
400
590
1200
2700
5600
容量(L)
2.7
0.26
0.4
0.59
1.2
2.7
5.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459291
品番
No.4D
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
容量(L)
2.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×257×100
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
容量(mL)
2700
内寸法(mm)
233×164×77
外寸法(mm)
257×190×100
表面抵抗値(Ω)
10
3
~10
4
アズワン品番
9-5618-05
コンテナ種類
ベタ目