曜日別特売
F-37 ESD基板ホルダー ホーザン 33460646

F-37 ESD基板ホルダー ホーザン 33460646
F-37 ESD基板ホルダー ホーザン 33460646

ESD基板ホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33460646品番F-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,990

F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。

アズワン品番1-8498-05材質導電性PP(ポリプロピレン)ピッチ14溝数25溝幅(mm)3.2溝深さ(mm)7耐熱温度(℃)125外寸法(mm)465×140×23表面抵抗値(Ω)104~1010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33460646
2018-05-07
用途: 基板の検査時

F-37を購入しました。溝が4列あるので、5cmくらいの小さい基板から、20cmくらいの大き目の基板まで、安定して立てることができます。コンパクトなので使わないときの収納も便利です。

対象商品 : 33460682
2017-08-17
用途: 検査合格品として組立作業場に配膳します。
KFOデザインオフィス

丁度の大きさと管理面で満足していますが、価格面で安ければ他に展開しようと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする