曜日別特売
メッシュタイプM 導電バスケット アズワン 33461172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電バスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33461172品番メッシュタイプM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,520

クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×307×119ブラック材質PP本体寸法(mm)395×307×119表面抵抗値(Ω)103~104アズワン品番1-7857-03コンテナ種類メッシュ有効内寸法・間口(mm)395有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする