スタック・アンド・オプティーク
静電気除去ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33461592
品番
STAC17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
0.3
形状
ハケ型
全長(mm)
195
毛丈(mm)
12
材質(毛)
ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)
毛幅(mm)
23
導電性
1.3×10
4
Ω・cm
アズワン品番
9-5657-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33461592
STAC17
37145132
STAC17
ストロングカーボン除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました