※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタック・アンド・オプティーク
静電気除去ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33461635
品番
STAC55
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
0.3
形状
竹曲型大
全長(mm)
300
毛丈(mm)
60
材質(毛)
ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)
毛幅(mm)
30
導電性
1.3×10
4
Ω・cm
アズワン品番
9-5657-05