No.3000 静電気帯電防止剤 アズワン 33462353

静電気帯電防止剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(420mL)注文コード33462353品番No.3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。
表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。

用途ガラス・プラスチック及びフィルム製品に。アズワン品番1-8339-01容量(mL)420主成分IPA変性アルコール溶剤、ノニオン系界面活性剤、LPG表面抵抗値(Ω)1×108/cm2以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33462353
2020-07-30
用途: 車の静電気帯電防止

使用して数日は効果抜群です。
但し少々ツルツルと滑る感がありますのでシートに使用する際にはちゃんとしたドライビングポジションをお勧めします。

対象商品 : 33462353
2015-11-02
用途: 印刷
製造業

通常よりも静電気がなくなり助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする