曜日別特売
ノンダスト 界面活性剤系簡易帯電防止液 コルコート 33462502

界面活性剤系簡易帯電防止液

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード33462502品番ノンダスト
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。

アズワン品番7-148-05使用ガスLPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33462502
2025-12-22
用途: 静電気防止に購入しました。
セレクトショップ マム卸売・小売業

乾燥していてニットセーターを着たり脱いだりの際のパチパチが軽減されました。満足です。

対象商品 : 33462502
2025-05-11
用途: アクリルカバー

アクリルカバー取付する時に保護シートを剥がしながら塗布しています。

2024-10-18
用途: 現場作業用
製造業

特価日に購入すれは、一番お得に買えるのはここです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする