アズワン
ラボランスポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
300
300
380
450
直径(Φmm)
20
20
60
75
適合器具
試験管用
試験管用
フラスコ用
ビーカー用
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
33462624
品番
木柄試験管用
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,712
販売価格(税別)
¥
7,920
バスケットに入れる
柔らかく吸水性に優れています。
アズワン品番
9-831-01
寸法(mm)
300×20×75(全長×径×毛幅)
全長(mm)
300
直径(Φmm)
20
材質(ブラシ部)
ウレタンスポンジ
毛幅(mm)
75
適合器具
試験管用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000