曜日別特売
KJ001 バイオシル ナイロンクリーナー アイセン 33463272

KJ001 バイオシル ナイロンクリーナー アイセン 33463272
KJ001 バイオシル ナイロンクリーナー アイセン 33463272

バイオシル ナイロンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33463272品番KJ001
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥218
販売価格(税別)
198

安全でせいけつな抗菌防臭加工。
発売以来20年以上のロングランシリーズ、バイオシルナイロンクリーナー。スポンジ面でソフトにナイロン面でハードに用途の広い両面使い分けができるクリーナーです。

種類スポンジたわし材質66ナイロン不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)110×70×42使用場所キッチンアズワン品番7-1002-01適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする