曜日別特売
20kg 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン 33464986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-089-03
内容量1個注文コード33464986品番20kg
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥38,170
販売価格(税別)
34,700

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。
血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。

アズワン品番4-089-03pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性内容量(kg)20洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33464916
2022-06-15
用途: 医療器具の消毒
医療・福祉・介護関連業

持ちやすい容器で、扱いやすい。超音波洗浄で使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする