中 ステンレス丸型洗浄カゴ アズワン 33467305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス丸型洗浄カゴ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)200
外径(上部/下部)(Φmm)200/170
内容量1個注文コード33467305品番
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,985
販売価格(税別)
8,168

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。

アズワン品番7-5331-04材質ステンレス(SUS304)網目5.5金網線径(mm)0.8線径(Φmm)(外枠)3外径(上部/下部)(Φmm)200/170高さ(mm)200形状丸型直径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33467305
2017-05-22
用途: D.I.Y.

普段使うガーデニング用具を入れて、そのまま外に置きっぱなしに良い。

1が参考にしています
対象商品 : 33467305
2017-01-19
用途: 釣りで イカの炭吐用 です。
テクノワークスK

かなり 良い品物です。
釣り用ですが ステンレスで 錆びないし 丈夫 蓋が有ればもっと最高

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする