アズワン
バイオシリコ栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(mm)
30
13
30
40
16
19
21
24
26
34
44
54
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33468041
品番
N-28
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
高圧蒸気滅菌が可能です。
綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。
振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
アズワン品番
5-1093-04
色
オレンジ
寸法L1(mm)
20
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
21
寸法L2(mm)
34
注意
※EOG滅菌には適しません。