アズワン
バイオシリコ栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(mm)
24
13
30
40
16
19
21
24
26
34
44
54
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33468224
品番
N-22
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,246
販売価格(税別)
¥
3,860
バスケットに入れる
高圧蒸気滅菌が可能です。
綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。
振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
アズワン品番
5-1097-03
色
オレンジ
寸法L1(mm)
18
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
18
寸法L2(mm)
30
注意
※EOG滅菌には適しません。