曜日別特売
B-1(大) ステンレスワイヤ洗浄カゴ アズワン 33468251

ステンレスワイヤ洗浄カゴ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)220
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
内容量1個注文コード33468251品番B-1(大)
参考基準価格(税別)¥9,170販売価格(税込)¥9,986
販売価格(税別)
9,078
アズワン品番7-5314-01材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)400×380×220高さ(mm)220外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380網目41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。網目(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33468251
2017-07-20
用途: 洗浄時

とても使いやすく頑丈でよかったです。
今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする