N-24 バイオシリコ栓 アズワン 33468267

N-24 バイオシリコ栓 アズワン 33468267
N-24 バイオシリコ栓 アズワン 33468267

バイオシリコ栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(mm)26
内容量1ケース(10個)注文コード33468267品番N-24
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

高圧蒸気滅菌が可能です。
綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。
振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。

アズワン品番5-1098-03オレンジ寸法L1(mm)20寸法D1(mm)26寸法D2(mm)20寸法L2(mm)32
注意
※EOG滅菌には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする