アズワン
カラーシリコセン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
6-344-04
6-344-04
6-344-08
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33468407
品番
T-17
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
アズワン品番
6-344-04
仕様
中試験管用
寸法D1(Φmm)
17
寸法D2(Φmm)
13
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
30