※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
カラーシリコセン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
6-344-08
6-344-04
6-344-08
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33468434
品番
T-19
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
アズワン品番
6-344-08
仕様
内径18mm大試験管用
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
15
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
30