サンコー(三甲)
手提げバスケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
容量(L)
17
17
26
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33469773
品番
10189100YE201
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アズワン品番
4-269-02
内寸法(mm)
(上部・下部×高さ)380×275・307×207×205
外寸法(mm)
405×300×245
名入れ
なし
種別
P-4
材質
PP
色
イエロー
容量(L)
17
外寸(mm)
405×300×245
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
25
注意
※FAXでの注文はお受けできません。